椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
BS規格ローラチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
17.02
注文コード
72187414
品番
RS16B-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS16B
ピッチP(mm)
25.4
最小引張強度(kN)
128
ピン長L1(mm)
33.55
ピン長L2(mm)
35.75
リンク内幅W(mm)
17.02
ピン径D(mm)
8.28
形状
RS
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
21
プレート厚T1(mm)
4
プレート厚T2(mm)
3.2
プレート幅h(mm)
21
横ピッチC(mm)
31.88
列数
2
概略質量(kg/m)
5.4
仕様
ISO引張強さ(kN):106 JIS番号:16B ピン長L1+L2(mm):69.3 ローラ径R(mm):15.88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)