椿本チエイン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
ピッチP(mm)
50.8
76.2
63.5
50.8
44.45
38.1
31.75
25.4
19.05
リンク内幅W(mm)
31.75
47.63
38.1
31.75
25.4
19.05
15.88
12.7
タイプ
リンク
ジョイントリンク
リンク
列数
2
3
2
1
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187685
品番
RS160-HT-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS160
プレート厚(mm)
7.15
ピッチP(mm)
50.8
仕様
ローラ径R(mm):28.58
最小引張強度(kN)
555
平均引張強度(kN)
638
ピン長L1(mm)
64.9
ピン長L2(mm)
69.6
リンク内幅W(mm)
31.75
ピン径D(mm)
14.29
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
48.2
最大許容張力(kN)
95
プレート幅h(mm)
41.6
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
61.9
列数
2
概略質量(kg/m)
21.78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)