スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(Φmm)48.6 注文コード72188247 品番LPA30【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は寸法・仕様・用途など10種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(Φmm)48.6 タイプR48型 ポール径(Φmm)48.6 仕様・用途標準 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする