曜日別特売
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877

12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877
12070【ワケあり】 鉛ドレン ヨコ型 孫悟空ドレン 72188877

鉛ドレン ヨコ型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
材質
純鉛(ドレン)+PVC(ホース)
呼称
Φ70用
注文コード
72188877
品番
12070【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,998¥6,498

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。

用途
防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
純鉛(ドレン)+PVC(ホース)
厚さ(mm)
ドレン:1.4
寸法(mm)
つば:350角
呼称
Φ70用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ホース寸法(mm)
厚さ:5
ホース長さ(mm)
500
ホース外径(Φmm)
67
排水口内径
Φ56.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする