ケーブル・ネットワーク・テスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容LinkIQ (1台)、リモート ID #1 (1個)、RJ45-RJ45パッチコード(1本)、AC 充電器(1個)、RJ45/11 ユニバーサル・カプラ(1個)、およびキャリング・ケース(1個) 注文コード72189008 品番LIQ-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥356,300 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別) アウトレット
¥349,800309,800
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番676-4907 セット内容LinkIQ (1台)、リモート ID #1 (1個)、RJ45-RJ45パッチコード(1本)、AC 充電器(1個)、RJ45/11 ユニバーサル・カプラ(1個)、およびキャリング・ケース(1個) 幅(mm)114.3 高さ(mm)215.9 奥行(mm)47.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする