椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RS40
歯数
60
仕様
ピッチ円直径DP(mm):242.66 下穴径d(mm):18 歯先仕様:歯先硬化なし
注文コード
72189085
品番
RS40-1A60T
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS40
歯数
60
仕様
ピッチ円直径DP(mm):242.66 下穴径d(mm):18 歯先仕様:歯先硬化なし
形状
1A
シリーズ
RS標準下穴
概略質量(kg)
2.6
外径Do(Φmm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。