椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RS100
歯数
65
仕様
ハブ径DH(mm):147 ピッチ円直径DP(mm):657.17 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:103 歯先仕様:歯先硬化なし
注文コード
72189173
品番
RS100-1B65T
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS100
歯数
65
仕様
ハブ径DH(mm):147 ピッチ円直径DP(mm):657.17 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:103 歯先仕様:歯先硬化なし
形状
1B
シリーズ
RS標準下穴
概略質量(kg)
54.1
ハブ長さL(mm)
80
外径Do(Φmm)
675
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません