ウェットタスク Sサイズ

ウェットタスク Sサイズ - 日本製紙クレシア

ドライロールのワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。付属のディスペンサーに薬液を入れてウェットワイパーとして使えます。

用途
部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等
仕様
詰替用(ディスペンサー無)
材質
パルプ+ポリプロピレン
寸法(mm)
圧力(MPa[kgf/cm2]):305×152
質量(kg)
2.58
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(90カット×6ロール)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7981657660455
¥16,368
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする