HDDケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190871 品番AOK-25CASE-SLU3B
参考基準価格(税別)¥1,218 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラックに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールブラックの仕様となっており、デスク周りをブラックに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7〜9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。

付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー 質量(g)約50(本体のみ) 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×120×15(突起部含まず) 対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps) 使用環境USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン 保証期間1年間 インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値) 接続ポートパソコン/USB A(USBケーブル使用)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする