HOP-SCOT
エアフリーズ 気化熱冷感タレ ヘルメット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
B・ブラック
杢ブルー
B・ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72190916
品番
920004
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ
色
B・ブラック
サイズ
F
裾廻り(cm)
76
素材
表地:ポリエステル100%・タレ部品:ABS樹脂
生地
4.3oz
前中心丈(cm)
13.3
後ろ中心丈(cm)
27