仕様アタッチメント(mm)C:31.75 アタッチメント(mm)N:25.4 アタッチメント(mm)O:8.7 アタッチメント(mm)S:19.8 アタッチメント(mm)X:44.9 アタッチメント(mm)X2:44.9 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.052 ローラ径R(mm):19.05
タイプジョイントリンク
概略質量(kg/m)3.99
チェーンNo.RS100
プレート厚(mm)4
ピッチP(mm)31.75
平均引張強度(kN)2.55
ピン長L1(mm)19.75
ピン長L2(mm)22.85
リンク内幅W(mm)19.05
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)30.1
アタッチメント型式K1