マクセル
マクセルの 記録メディア・メモリー
マクセルの DVD
マクセルの DVD-R
録画用 DVD-R DL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72197216
品番
DRD215WPG.5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面2層(DL)だから連続3時間半録れる!
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
1回録画用。
タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面2層
速度
2〜8倍速
レーベル面色
ホワイト
録画再生時間
215分
記憶容量(GB)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
Pケース(インデックス付き)
CPRM対応
対応