データ用 DVD-R DL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72197225 品番DRD85WPG.10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8.5GBの大容量で映像データをたっぷりアーカイブ!
CPRM対応DVD-R DLでデジタル放送の記録・録画が可能。
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
1回記録用。

タイプデータ用 種類DVD-R 構造片面2層 速度2〜8倍速 レーベル面色ホワイト 記憶容量(GB)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケースPケース(インデックス付き) CPRM対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする