曜日別特売
RF2100R-1B1100T-S61255A バイピッチチェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン 72199269

バイピッチチェーン用ロックスプロケット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個取付方式A仕様スリーブ寸法DC(mm):68 スリーブ寸法DF(mm):80 スリーブ寸法L1(mm):21 ハブ径DH(mm):117 ピッチ円直径DP(mm):225.39 最大伝達トルク(N・m):2557 軸穴径d(mm):55注文コード72199269品番RF2100R-1B1100T-S61255A
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100R締付ボルト(本数)12締付ボルト(サイズ)M6×25ハブ長さL(mm)56材質スチール取付方式A外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11スリーブ枠番S6締付トルク(N・m)16.8仕様スリーブ寸法DC(mm):68 スリーブ寸法DF(mm):80 スリーブ寸法L1(mm):21 ハブ径DH(mm):117 ピッチ円直径DP(mm):225.39 最大伝達トルク(N・m):2557 軸穴径d(mm):55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする