椿本チエイン
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72210706
品番
JBR36N-1
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L1(カタログ):90 L3(カタログ):176.5 L4(カタログ):254 ネジ径M:M30 ノングリース仕様 ローラ:Rローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39~47
形状
JBR-1
寸法L1(mm)
90
概略質量(kg)
6.5
外径D(Φmm)
125
寸法E(mm)
56
寸法L2(mm)
86.5
寸法L3(mm)
176.5
寸法T2(mm)
12.5
軸径d(Φmm)
30
H(mm)
45
許容回転速度(r/min)
50
許容負荷(kN)
15.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方