JBR36N-2 ベアリングローラ 椿本チエイン 72210715

ベアリングローラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード72210715品番JBR36N-2
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様L1(カタログ):90 L3(カタログ):176.5 L4(mm):254 L4(カタログ):254 ネジ径M:M30 ノングリース仕様 ローラ:Rローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39~47 取付板W(mm):84形状JBR-2概略質量(kg)67外径D(Φmm)125寸法E(mm)56寸法L2(mm)86.5寸法T2(mm)12.5軸径d(Φmm)30許容回転速度(r/min)50許容負荷(kN)27.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする