椿本チエイン
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72210749
品番
JBF36-1
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L1(カタログ):73.5 L3(カタログ):160 L4(カタログ):240 グリース仕様 ネジ径M:M30 フランジ径F(mm):150 ローラ:Fローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):529 取付板A(mm):30.2 取付板T(mm):39~47
形状
JBF-1
寸法L1(mm)
73.5
概略質量(kg)
7
外径D(Φmm)
125
寸法E(mm)
42
寸法L2(mm)
86.5
寸法L3(mm)
160
寸法T3(mm)
19.5
軸径d(Φmm)
30
H(mm)
70
許容回転速度(r/min)
75
許容負荷(kN)
9.81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方