JBF26N-1 ベアリングローラ 椿本チエイン 72210767

ベアリングローラ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1個注文コード72210767品番JBF26N-1
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様L1(カタログ):77 L3(カタログ):150.5 L4(カタログ):218 ネジ径M:M27 ノングリース仕様 フランジ径F(mm):125 ローラ:Fローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):245 取付板A(mm):27.2 取付板T(mm):32~39形状JBF-1寸法L1(mm)77概略質量(kg)3.9外径D(Φmm)100寸法E(mm)38寸法L2(mm)73.5寸法L3(mm)150.5寸法T3(mm)22.5軸径d(Φmm)27H(mm)34許容回転速度(r/min)60許容負荷(kN)8.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする