椿本チエイン
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72210828
品番
JBR26N-2
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L1(カタログ):77 L3(カタログ):150.5 L4(mm):218 L4(カタログ):218 ネジ径M:M27 ノングリース仕様 ローラ:Rローラ 最大ネジ締付トルク(N・m):245 取付板A(mm):27.2 取付板T(mm):32~39 取付板W(mm):71
形状
JBR-2
概略質量(kg)
38
外径D(Φmm)
100
寸法E(mm)
50
寸法L2(mm)
73.5
寸法T2(mm)
10.5
軸径d(Φmm)
27
許容回転速度(r/min)
60
許容負荷(kN)
19.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方