椿本チエイン
ベアリングローラ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72210907
品番
JBUR17N-2
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W・寸法E
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L1(カタログ):70 L3(カタログ):132.5 L4(mm):190 L4(カタログ):190 ネジ径M:M24 ノングリース仕様 ローラ:ウレタンライニングローラ 許容回転数(r/min):80 最大ネジ締付トルク(N・m):162 取付板A(mm):24.2 取付板T(mm):28~34 取付板W(mm):52
形状
JBUR-2
概略質量(kg)
2.6
外径D(Φmm)
100
寸法E(mm)
44
寸法L2(mm)
62.5
寸法T2(mm)
10.5
軸径d(Φmm)
24
許容負荷(kN)
2.94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方