液晶プロジェクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72210995 品番NP-ME403UJL
10月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。

質量(kg)3.6 シリーズViewLight 光源(mm)ランプ コントラスト比16000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤) 画面サイズ27型 出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1 明るさ(Lm)4000 アスペクト比16:10 商品タイププロジェクター 投射距離(m)0.75〜12.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする