椿本チエイン
プラケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
125
内幅(mm)
247
注文コード
72212185
品番
TKMT125H68DD247-FIB
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内幅・内容量
など
4103
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外高さ(mm):96 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):68.5
種別
固定端ブラケット・取付金具
備考
分離形(外向き)・内周側取付
タイプ
外周:両側開閉/内周:取外し
ピッチ(mm)
125
形式
TKMT125H68
外幅(mm)
292
内幅(mm)
247
設置寸法(高さ)(mm)
共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません