プラケーブルベヤ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)125内幅(mm)135注文コード72212368品番TKMT125H68DD135-FOB
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様外高さ(mm):96 屈曲半径(mm):共通 内高さ(mm):68.5種別固定端ブラケット・取付金具備考分離形(外向き)・外周側取付タイプ外周:両側開閉/内周:取外しピッチ(mm)125形式TKMT125H68外幅(mm)180内幅(mm)135設置寸法(高さ)(mm)共通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする