SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72242951 品番SST-HT360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。
・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。
・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます
・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。
・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。
・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。

仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4 材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 〜 3000 定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12 ベアリングファン/デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87 ポンプモーター速度/3200 ±10% RPM コネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン/39.6 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)460 流量ファン/95.1 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする