SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGB

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72242969 品番SST-FM620B-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・6本のΦ6mm銅製ヒートパイプとアルミフィンにより優れた熱伝導効率を実現
・フィンのオフセット設計によりメモリモジュールとの干渉を防止
・スプリングスクリュー方式でIntelおよびAMDプラットフォームへの簡単な取り付けが可能
・ブラックまたはARGB照明付き冷却ファンから選択可能
・振動による騒音を抑えるためのラバーパッド付き
・ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)技術採用

仕様ファン/風圧:0.4〜2.1 mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):40000時間、応用/Intel LGA 115X/1200/1700/1851・AMD Socket AM3/AM4/AM5 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)960 回転数(min-1[r.p.m])ファン/800〜2000±10% 定格電圧(V)ファン/12、LED/5 ベアリングファン/ハイドロベアリング 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×155×120 定格電流(A)ファン/≦0.25、LED/≦0.288 コネクタファン/4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン/8.1〜32 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン/25.8〜71 CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする