※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和化成株式会社
ダイワプロタック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
透明
長さ(m)
50
50
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72246058
品番
P-563B
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス・半艶アルミ・アルミサッシ
幅(mm)
1020
色
ブルー
長さ(m)
50
呼び厚さ
0.05m/m