※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和化成株式会社
ダイワプロタック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1巻
長さ(m)
50
色
ブルー
注文コード
72246101
品番
P-704B
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カラー鋼板・塗装製品
幅(mm)
1020
色
ブルー
長さ(m)
50
呼び厚さ
0.07m/m