68014(14吋) ヴォルラース フライパン ヴォルラース 72246338

ヴォルラース フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)370注文コード72246338品番68014(14吋)
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

よりよい道具が技と味をつくり上げます。従来のフッ素樹脂3層構造に固いセラミックを配合、耐久性抜群のノンスティック加工です。引っかき傷がつきにくくなり、丈夫さが従来のシルバーストーンの2倍になりました。ベースのアルミニウムは、熱伝導に大変すぐれているため、弱い火力で熱が伝わります。なかでも当製品は厚いアルミを使用しているため、エネルギーも大幅に節約できます。セラミックを配合した、デュポン独自のフッ素樹脂3層構造により、業務用として耐久性、使い易さが考えられたプロの厨房に最適なフライパンです。

材質アルミニウムに内面フッ素樹脂加工板厚(mm)4外径(mm)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする