※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3-Z1 Series エアシリンダショートタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72247975 品番CG3BN20-40FZ1
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
取付支持形式基本形 クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし シリンダストローク(mm)40 ロッド先端ねじめねじ オートスイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする