曜日別特売
HC-674 スマート・チョイス ハード加工IH対応ガラス蓋付フライパン パール金属 72247991

スマート・チョイス ハード加工IH対応ガラス蓋付フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード72247991品番HC-674
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハード加工で優れた耐久性。
耐摩耗試験10万回クリア。
金属ヘラOK。
オール熱源対応。

材質【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、【はり底】ステンレス鋼、【縁リング】ステンレス鋼、【つまみの座板】ナイロン材質(本体)アルミニウム合金質量(g)1220寸法(cm)26材質(フタ)強化ガラス製器具(全面物理強化)材質(取手)フェノール樹脂材質(つまみ)フェノール樹脂寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)470×115×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする