椿本チエイン
ショックガード TGBシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
GD2(kgf・m2):0.010×10^-2 O:M15×1 P.C.DF(mm):34 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0025×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.29~1.47
注文コード
72309948
品番
TGB08-L
参考基準価格(税別)
¥32,728
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
GD2(kgf・m2):0.010×10^-2 O:M15×1 P.C.DF(mm):34 ばねの色:イエロー 慣性モーメント(kg・m2):0.0025×10^-2 最高回転速度(r/min):1200 設定トルク範囲(N・m):0.29~1.47
質量(kg)
0.14
最大軸穴径(mm)
8
下穴径(Φmm)
5
寸法A(mm)
39
P
M3-L4
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
5
寸法T(mm)
0.9
寸法N(mm)
3
寸法J(mm)
29.5
寸法G(mm)
26
寸法K(mm)
15
H(mm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません