H(mm)164質量(kg)11.4LM100×2.0最大軸穴径(mm)70下穴径(Φmm)23寸法A(mm)98寸法S(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)19.2寸法B(mm)61KM100×2.0寸法P(mm)6寸法M(mm)148寸法N(mm)153寸法O(mm)185寸法I(mm)135寸法G(mm)185寸法R(mm)10QM10-13仕様GD2(kgf・m2):19.5×10^-2 minポイント位置F(mm):1 トリップ時移動量C(mm):3.5 ばねの色:レッド×8 慣性モーメント(kg・m2):4.88×10^-2 最高回転速度(r/min):480 設定トルク範囲(N・m):127~363