B5 バインダー カケセル チャコールG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72319951 品番F022-22
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

・背幅がスリムなタイプで、持ち運びしやすい。
・シャープペンやえんぴつで書けるインデックス付き。
・表紙からタブを直接押さえて、見たいページがサッと開ける。
・タブ部分はラミネート加工、丈夫で長持ちします。
・マットカラーの不透明表紙×ワントーンインデックスでシンプルに整う。

チャコールG サイズB5/26穴 質量(g)154 内容ラミネートタブインデックス 4山 穴数26穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)272×204×15 用紙筆記用紙80g/m2 材質(表紙)PP 罫線6mm横罫ルーズリーフ 収納枚数(枚)【標準】60 本文枚数10
注意
※書き直しは数回程度。筆圧や筆記具によって消せない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする