曜日別特売
F311-52 B5 バインダー クラルテ ライトブルー マルマン 72320057

B5 バインダー クラルテ ライトブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード72320057品番F311-52
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる
・ペン差しとしても使える表紙
・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。

ライトブルーサイズB5/26穴質量(g)200内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×218×29用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】120本文枚数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする