A5 バインダー クラルテ ライトブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード72320091 品番F415-52
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる
・ペン差しとしても使える表紙
・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。

ライトブルー サイズA5/20穴 質量(g)122 内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚 穴数20穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×182×20 用紙筆記用紙80g/m2 材質(表紙)PP 罫線6mm横罫ルーズリーフ 収納枚数(枚)【標準】70 本文枚数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする