SHC ギヤ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶(15.9kg)注文コード72322805品番220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【合成系極圧ギヤ油】
合成油を基油とした工業用高荷重歯車用潤滑油です。
高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。
特に低温下での始動が容易になることにより省電力に貢献します。
従来の工業用ギヤ油と比較して最大3.6%のエネルギー削減を実現します。
2011年に導入された製品から低温流動性が強化され酸化防止性能も約2倍に向上しています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15.9L危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする