W-84R ソフト巾木/高さ40mm/Rあり サンゲツ 1ケース(20枚) W-84R 72324625

チップ画像

ソフト巾木/高さ40mm/Rあり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード72324625 品番W-84R
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ソフト巾木】防汚 材質塩化ビニル樹脂 縦(mm)915 横(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする