W-166R ソフト巾木/高さ60mm/Rあり サンゲツ 1ケース(20枚) W-166R 72324729

チップ画像

ソフト巾木/高さ60mm/Rあり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード72324729 品番W-166R
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ソフト巾木】防汚 材質塩化ビニル樹脂 縦(mm)915 横(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする