チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装建材
サンゲツの 造作材
サンゲツの 巾木
ソフト巾木/高さ75mm/Rあり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
72325289
品番
W-987R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ソフト巾木】防汚
材質
塩化ビニル樹脂
縦(mm)
915
横(mm)
75