チップ画像
サンゲツ
サンゲツの 内装建材
サンゲツの 造作材
サンゲツの 巾木
ソフト巾木/高さ100mm/Rあり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
72325490
品番
W-191R
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ソフト巾木】防汚
材質
塩化ビニル樹脂
縦(mm)
915
横(mm)
100