ストローク(mm)1000
枠番JWH025
取付方式押上用
基本容量(kN)24.5
保持トルク(N・m)13.6
速度記号H
仕様ウォーム速比:6 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):25 ネジ外径(mm):25 ネジ谷底径(mm):17.7 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):550 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):25.6 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):103.8 許容入力軸トルク(N・m):49 最大許容入力容量(kW):1.5 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):65