リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 枠番JWM100 仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):10 ネジ外径(mm):50 ネジ谷底径(mm):38.4 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):300 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):45.3 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):503.6 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):1.4 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):15 注文コード72326915 品番JWM100USL15
参考基準価格(税別)¥298,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は枠番・仕様など289種類から選べます 他の種類を見る
仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):10 ネジ外径(mm):50 ネジ谷底径(mm):38.4 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):300 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):45.3 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):503.6 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):1.4 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):15 ストローク(mm)1500 枠番JWM100 取付方式押上用 基本容量(kN)98 速度記号L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする