※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z1 エアシリンダ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72327416 品番CM2KB25-15Z1
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状ロッド先端おねじ 取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)15 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする