※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72327425 品番 CDM2E20-115AZ1-A93LS
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様オートスイッチ:有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V 形状ロッド先端おねじ 取付支持形式クレビス一体基本形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)115 オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする