※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72327441
品番
CDG1BA63-125Z1
参考基準価格(税別)
¥20,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
125
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
無