付属品アクセサリバッグ(ユニバーサルレンチ13-19・星型レンチ、マイナスドライバ)・リング20(外径Φ22、Φ25.4、Φ30.5)、保護メガネ・ウォータセット・オイルボトル
質量(kg)8.5(刃物無し)
出力(kW)3.2
回転数(min-1[r.p.m])5100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×255×362
排気量(mL)60.7
刃物外径(mm)305
刃物内径(mm)30.5(20/22/25.4取付可)
エンジン部総排気量(mL)60.7
最大切込深さ(mm)110
燃料タンク容量(L)0.7
スパークプラグNGK BPMR7A
点火方式電子式
燃料混合比50:1(ガソリン:2ストローク専用オイルまたは、JASO分類FC級以上のオイル使用)
キャブレターダイヤフラム式
振動3軸合成値(m/s2)前ハンドル 3.0、後ハンドル 3.6