蛇腹展示台紙8切 横

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72339427 品番ジャバラテンジ8ヨコ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

8つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。
ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。

サイズ8つ切 寸法(幅W×高さH)(mm)8つ切り画用紙:380×270、ポケット:394×285、タイトルポケット:394×39、台紙1コマ:410×343 台紙 コマ数50コマ(全て繋がっています)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする