Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 安全ベスト・タスキ
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の 安全ベスト
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)の ベスト型 安全ベスト
安全ベスト 女性用フリーサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72341615
品番
WS2704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
女性の体にフィットするサイズ・シルエットの安全ベストです。
反射テープを従来の50mmから60mmにすることで視認性と安全性がアップしました。
両サイドのマジックテープでサイズ調節可能。
用途
工事現場、建築現場、交通整理、工場内外作業、夜間警備など
材質
ポリエステルメッシュ、PVC反射テープ
テープ地色
イエロー
ウエスト(cm)
85〜125
着丈(cm)
40
色(本体)
橙×黄