対辺(mm)6.5/6/5.7/5.5/5/4.4ということです。
私のCG125FIのニップルはフロント=5.5mm、 リア=5mmです。
カタログ上は、5.5と5mmがありますが、実際に使ってみると5mmはなく、5.4mm程度のやつで何とか5mmニップルを回しました。
要するに対辺の仕上げ精度が低いということですね。
レンチの塗装塗膜が厚いのとニップルに入らないくらいきつかったので、塗装を取りダイヤモンドヤスリで幅を広げて使用しました。追加加工が困難な方はスーパーカブ類には不向きかと思われます。
他のレビューにもありますが、レンチ番数は表記より幅が狭い感じです。
1ランク上サイズでの使用としましたが、スポークはナメらず調整できました。
値段も値段ですので、暇をみて規定サイズ部分を研磨する予定です。
レンチの表示サイズより実際にレンチのサイズが少しきつめみたいでニップルサイズの所が使えずワンサイズ大きい所を使うためニップルとレンチにがたがでてしまうのでなめらないように気おつけながら使っています