XM1r Gaming Mouse

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72350934 品番EGG-XM1R-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

考え抜かれた握り心地 つかみ持ち・つまみ持ちに最適な”くぼみ”のある流線形フォルム、約70グラムの軽量感、剛性の高いシェル構造。
eスポーツの歴史が長いドイツのプロフェッショナル達によって考え抜かれたフォルムは、激しい対戦環境でも最大限の能力を発揮。
さらなるパフォーマンスを追求したセンサーはPixArt PAW3370を採用、有線マウスとしては性能面で業界最高水準に到達。
DPIはMax19000、リフトオフディスタンスは最低1mmに。スイッチを厳選し絶妙なクリック感 メインボタンは最新Kailh GM 8.0スイッチ。
クリック荷重が55-60gfの範囲内に統一されるよう厳選したスイッチだけを採用し、快適かつ高速なクリックを実現。
ケーブル「Flex Cord 2.0」は、密度を高めた高品質なスリーブとわずかに太めのワイヤーを使用し、ゲーム中の激しい動きにも動じない長寿命を追求。
ケーブルの先端を上向きに設置することで、マウスパッドとの干渉を最小限に抑え、まるでワイヤレスマウスのような感覚で操作できる。
2種類のマウススケートに対応 パッケージには、本体にデフォルトで付いている四隅のスケート(小)と、左右に広い幅のスケート(大)2種類が付属。
素材はともにPTFE製、厚みはどちらも0.8mm。マウス裏の接着面は双方に対応しているため、好みに合わせて両使いできるのが魅力。

BLACK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする